Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-20C

  • ERIKS:23988456
  • Hersteller:SFC-20C
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine geführte Ausführung für eine präzise Wellenausrichtung. Mit einer statischen Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° ist es für Anwendungen mit begrenzter Bewegung ausgelegt. Das Gehäuse verwendet eine Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz der internen Komponenten vor Verunreinigungen. Die schwarze Oxidbeschichtung des Lagereinsatzes erhöht die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht geringe Wellenverlagerungen und reduziert so die Montagebelastung
  • Schwarze Oxidschicht auf dem Lagereinsatz erhöht die Korrosionsbeständigkeit unter rauen Bedingungen
  • Filz-Labyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Schmutz und erhöht so die Lebensdauer des Lagers
  • Geradbohrung und Pilotierung gewährleisten eine präzise Wellenpositionierung in montierten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die in staubigen oder abrasiven Umgebungen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste Befestigungslösungen benötigen
  • Verwendet mit rotierenden Anlagen, die eine feste Wellenausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

431,74 €/ Stückexkl. MwSt

505,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
127 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
127 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.78 mm