Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-209C

  • ERIKS:23988452
  • Hersteller:SFC-209C
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Es ist in einer geführten Ausführung mit pulverbeschichteter Oberfläche für erhöhte Haltbarkeit ausgeführt. Die Filz-Labyrinthdichtung und die Wellenbefestigung mit Stellschraube tragen dazu bei, die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Ausgelegt für Betriebstemperaturen bis zu 220°F und ausgestattet mit einem Lithiumkomplexfett NLGI 2 gewährleistet diese Baugruppe einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Funktioniert zuverlässig bis zu 220°F und unterstützt Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen
  • Die Madenschraubenwellenbefestigung ermöglicht eine sichere und stabile Wellenfixierung während des Betriebs.
  • Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet erhöhte Tragfähigkeit
  • Filz-Labyrinthdichtungskonstruktion hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und den Verlust von Schmierstoff zu verhindern
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist beständig gegen Korrosion in rauen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die bei mittleren Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub oder Partikeln ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Maschinen, die Flanschlagereinheiten mit Pilotierung benötigen
Zur Liste hinzufügen

520,30 €/ Stückexkl. MwSt

608,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
165.1 mm
Höhe
61.98 mm
Einbaumaß
155.6 mm
Außendurchmesser
130.2 mm
Lager
Kugellager