Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-19

  • ERIKS:23440854
  • Hersteller:SFC-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Führung verfügt über eine Kugellagereinheit für Standardbelastungen. Das Gehäuse ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2 Grad. Es ist für die feste Montage ausgelegt und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 5450 U/min. Die Einheit ist nachschmierbar und für Betriebstemperaturen bis 220°F geeignet.

Funktionen
  • Gehäuse mit geflanschtem Führungssitz vereinfacht die Installation und verbessert die Ausrichtgenauigkeit bei der Montage
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Positionierung unter Betriebsbelastungen
  • Das Standardausführungsdesign vereint Festigkeit und Kosteneffizienz für allgemeine MRO-Anwendungen
  • Nachschmiereinrichtung verlängert die Lebensdauer und minimiert ungeplante Ausfallzeiten
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2 Grad verringert das Risiko von Installationsfehlern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine zuverlässige Leistung bei mittlerer Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufige Wartung und Nachschmierung erfordern
  • Ideal für fest positionierte Baugruppen in industriellen Verarbeitungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

357,42 €/ Stückexkl. MwSt

418,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
111.25 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
111.25 mm
Höhe Achse
9.65 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
92.08 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten