Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung RFPA 50MM

  • ERIKS:11910239
  • Hersteller:RFPA 50MM
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Verpackungslänge von 6,38 Zoll und einer Verpackungshöhe von 3,63 Zoll geliefert. Es ist für industrielle Lieferkettenprozesse geeignet. Die Abmessungen erfüllen die Standardanforderungen an Verpackung und Handhabung in Wartungsumgebungen.

Funktionen
  • Die verpackte Höhe von 3,63 Zoll verringert den gesamten Versandraum und die Kosten
  • Eine Verpackungslänge von 6,38 Zoll ermöglicht eine effiziente Lagerung auf Standardregalen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Betriebe, die ihre Verpackungseffizienz optimieren
  • Verwendet in Lagerhäusern mit Bedarf an kompakter Lagerhaltung
Zur Liste hinzufügen

1.827,30 €/ Stückexkl. MwSt

2.137,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFPA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
162.05 mm
Höhe
92.2 mm