Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung RFPA 208

  • ERIKS:23986677
  • Hersteller:RFPA 208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein geführtes Gehäuse aus Gusseisen und einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Die geteilte zweiteilige Ausführung ermöglicht eine einfache Wartung und einen unkomplizierten Austausch. Die Filz-Labyrinthdichtung minimiert Verunreinigungen und unterstützt die Betriebssicherheit in industriellen Anwendungen. Eine maximale dynamische Tragfähigkeit von 9.030 lb sowie die Möglichkeit zur Nachschmierung gewährleisten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit trägt zur Verringerung von Wartungsstillstandszeiten während des Betriebs bei
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und schützt so die internen Komponenten
  • Das massive Pilotflansch-Design gewährleistet eine sichere und präzise Wellenausrichtung
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Montageanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine robuste Wellenunterstützung und Ausrichtung erfordern
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal für Fördersysteme in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

2.053,76 €/ Stückexkl. MwSt

2.402,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFPA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
63.5 mm
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
225.55 mm
Höhe
219.2 mm
Breite
46.04 mm
Höhe Achse
15.88 mm
Einbaumaß
193.68 mm
Außendurchmesser
165.1 mm
Gehäuse
Flanschenblock