Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung RFPA 207C

  • ERIKS:23986676
  • Hersteller:RFPA 207C
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Kegelrollenlager in einem Flanschgehäuse, das für Anwendungen geeignet ist, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern. Die zylindrische Bohrung und die Klemmringbefestigung sorgen für eine sichere Installation und einen stabilen Betrieb. Sie ist für den Einsatz als Festlager ausgelegt und kompensiert statische Fehlausrichtungen bis zu ±3,0°. Die Baugruppe ist für Umgebungen bis 220 °F konzipiert und unterstützt anspruchsvolle mechanische Systeme.

Funktionen
  • Einsatzgehärteter Innenring bietet eine verbesserte Verschleißfestigkeit bei langen Betriebszyklen
  • Die nicht ausdehnende Festlagerkonfiguration gewährleistet eine gleichbleibende Wellenpositionierung unter Belastung
  • Das Klemmring-Verriegelungsmechanismus sichert die Welle und verhindert Bewegungen während des Betriebs.
  • Flanschgehäuse vereinfacht die Montage und hält die Wellenposition in ausrichtungsrelevanten Anwendungen aufrecht
  • Kegelrollenlager trägt höhere Radial- und Axiallasten in industriellen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei erhöhten Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für Schwermaschinenmontagen, die eine präzise Ausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Förderantrieben, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.978,74 €/ Stückexkl. MwSt

2.315,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFPA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
193.68 mm
Breite
46.04 mm
Einbaumaß
193.68 mm
Außendurchmesser
165.1 mm