1.713,01 €/ Stückexkl. MwSt
2.004,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFPA |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 0.38 INH |
Wellendurchmesser | 30.16 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 162.05 mm |
Höhe | 60.33 mm |
Einbaumaß | 127 mm |
Außendurchmesser | 104.78 mm |
Gehäuse | Geteilt, Zwei Teile |