Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFCH-24 HT

  • ERIKS:23983737
  • Hersteller:MFCH-24 HT
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist mit einer Länge von 6,75 Zoll und einer Höhe von 2,44 Zoll verpackt.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 2,44 Zoll ermöglicht ein einfaches Stapeln und Versenden in Standardcontainern
  • Die kompakte Länge von 6,75 Zoll ermöglicht eine optimierte Regalplatzverwaltung für die Bestandskontrolle
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die auf die Einhaltung des Ursprungslandes ausgerichtet sind
  • Verwendet bei Distributionsprozessen, die genaue Paketabmessungen erfordern
  • Ideal zur Lagerung in automatisierten Lagerregalsystemen
Zur Liste hinzufügen

616,10 €/ Stückexkl. MwSt

720,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCH
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
61.98 mm
Breite
155.7 mm
Außendurchmesser
155.7 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig