Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-64

  • ERIKS:23440567
  • Hersteller:MFC-64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Flanschgehäuse mit Pilotierung aus Gusseisen. Der Bohrungs- und Wellendurchmesser beträgt jeweils 4 Zoll und eignet sich für Anwendungen mit hoher Tragfähigkeit. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die statische Tragzahl von 23.553 lb ermöglichen den Einsatz unter schweren Betriebsbedingungen. Die Einheit ist mit einer Stellschrauben-Wellenarretierung ausgestattet und kann statische Fluchtungsfehler bis zu 2,0° ausgleichen.

Funktionen
  • Das geführte Flanschpatronen-Design gewährleistet eine präzise Montage in Schwerlastmaschinen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt Wartungspläne und erhöht die Lebensdauer von Lagern
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2,0° gleicht Installationsungenauigkeiten aus und verringert Ausfallzeiten
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sichert die Wellenpositionierung bei anspruchsvollen Einsätzen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit großen Wellenbaugruppen in Schüttgutumschlagsystemen
  • Ideal für Schwerlast-Verarbeitungsanlagen in Fertigungsumgebungen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine robuste Flanschlagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

3.869,97 €/ Stückexkl. MwSt

4.527,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
101.6 mm
Wellendurchmesser
4 in
Länge
276.35 mm
Höhe
22.35 mm
Einbaumaß
276.23 mm
Außendurchmesser
238.13 mm