Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-63C

  • ERIKS:23983710
  • Hersteller:MFC-63C
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit mit Führung verfügt über eine zylindrische Bohrung mit einem Durchmesser von 3,9375 Zoll und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Die Komponente trägt statische Lasten bis zu 23.553 lb und dynamische Lasten bis zu 29.905 lb. Für den Betrieb bis zu 220°F ausgelegt, ist sie mit einem Flanschblock-Design für sichere Befestigung und Stabilität ausgestattet. Das radiale Lagerspiel ist standardmäßig und die Ausgleichsfähigkeit ist ausschließlich statisch, geeignet für zuverlässige industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Betrieb bei Temperaturen bis zu 220°F ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen
  • Standardmäßiges Radialspiel verringert das Risiko vorzeitigen Verschleißes und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Unterstützt hohe statische und dynamische Belastungswerte für anspruchsvolle mechanische Anwendungen
  • Das Pilotflanschgehäuse sorgt für eine stabile Befestigung und minimiert Bewegungen während des Betriebs.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die korrosiven Bedingungen ausgesetzt sind
  • Ideal für schwere Maschinen, die erhebliche Wellennasten tragen
  • Verwendet mit industriellen Fördersystemen, die eine robuste Flanschmontage erfordern
Zur Liste hinzufügen

3.919,34 €/ Stückexkl. MwSt

4.585,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
100.01 mm
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
279.4 mm
Höhe
117.6 mm
Einbaumaß
276.23 mm
Außendurchmesser
238.13 mm