3.869,97 €/ Stückexkl. MwSt
4.527,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 100.01 mm |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 279.4 mm |
Höhe | 117.6 mm |
Breite | 276.35 mm |
Höhe Achse | 22.35 mm |
Einbaumaß | 276.23 mm |
Außendurchmesser | 238.13 mm |
Lager | Lager mit erweitertem Innenring |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |