2.629,55 €/ Stückexkl. MwSt
3.076,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 270 mm |
Höhe | 96.01 mm |
Einbaumaß | 260.35 mm |
Außendurchmesser | 219.08 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |