Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-56

  • ERIKS:23983707
  • Hersteller:MFC-56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese geflanschte Kassetteneineinheit mit Zentrierbund verfügt über eine zylindrische Bohrung und statische Ausgleichsfähigkeit für dynamische Lasten bis zu 21.566 lb. Das Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit, während die Pulverbeschichtung Korrosionsschutz bietet. Die Einheit ist für Nachschmierung ausgelegt und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 2000 U/min. Sie eignet sich für Anwendungen, die eine präzise Wellenlagerung und normale radiale Lagerluft erfordern.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel sorgt für einen zuverlässigen Wellensitz und reduziert Vibrationen sowie Geräusche während des Betriebs
  • Das Landriding-Käfigdesign sorgt für gleichmäßigen Kugelabstand und gewährleistet eine konstante Leistung bei hohen Belastungen.
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer und minimiert Wartungsstillstände in anspruchsvollen Anwendungen
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Umwelteinflüsse wie Korrosion
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° kompensiert geringe Wellenversatzfehler und verringert vorzeitige Ausfälle.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen und Antriebseinheiten
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in großen Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Verwendet mit Schwerlast-Förderrollen und Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

2.560,51 €/ Stückexkl. MwSt

2.995,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
88.9 mm
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
260.35 mm
Höhe
19.05 mm
Breite
260.35 mm
Höhe Achse
19.05 mm
Einbaumaß
260.35 mm
Außendurchmesser
219.08 mm