1.419,42 €/ Stückexkl. MwSt
1.660,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 76.2 mm |
Wellendurchmesser | 3 in |
Länge | 230.12 mm |
Höhe | 82.55 mm |
Breite | 222.25 mm |
Einbaumaß | 222.25 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |