Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-40

  • ERIKS:23440564
  • Hersteller:MFC-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über eine geführte Flanschpatrone mit einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das Kugellagerdesign gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei statischer Fehlausrichtung, während der zonenvergütete Innenring und die Filz-Labyrinthdichtung zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen bieten.

Funktionen
  • Madenschrauben-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine stabile Wellenbefestigung
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Staub und Schmutz und sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
  • Gepilotete Flanschpatrone ermöglicht eine einfache Installation und einen sicheren Sitz
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die statische Fehlausrichtung und mittlere Geschwindigkeiten aufweisen
  • Eingesetzt bei Anwendungen, die eine zuverlässige Schmierung in anspruchsvollen Umgebungen erfordern
  • Ideal für Industrieanlagen, die stabile Lager mittlerer Belastung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.057,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.237,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
63.5 mm
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
193.8 mm
Höhe
72.14 mm
Breite
193.8 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Einbaumaß
193.68 mm
Außendurchmesser
165.1 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten