1.094,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.280,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidationsbeschichtung |
Wellendurchmesser | 61.91 mm |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 206.5 mm |
Höhe | 72.14 mm |
Breite | 193.8 mm |
Höhe Achse | 14.22 mm |
Einbaumaß | 193.68 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |