Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-36

  • ERIKS:23440562
  • Hersteller:MFC-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschpatrone mit Führung enthält ein Rillenkugellager mittlerer Belastbarkeit mit 2,25 Zoll Bohrung und zonengehärtetem Innenring in einem 7,125 Zoll schwarzen Gehäuse.

Funktionen
  • Schmiernippel mit 1/8-NPT-Gewinde vereinfacht die Wartung und verlängert die Betriebszeit
  • 1/8 NPT Schmiernippel ermöglicht Nachschmierung ohne Demontage
  • Zonen-gehärteter Innenring widersteht Stößen im mittelschweren Einsatz
  • 1/2-Zoll-Schrauben ermöglichen eine sichere Flanschmontage unter Belastung
  • Geführte Passung gewährleistet konzentrische Ausrichtung mit Gegenbauteilen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Mischantrieben
  • Verwendet mit Lüfterrotoreinheiten
  • Ideal für Pumpenlaufradwellen
Zur Liste hinzufügen

748,98 €/ Stückexkl. MwSt

876,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
187.45 mm
Höhe
65.02 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten