Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-32C

  • ERIKS:23983669
  • Hersteller:MFC-32C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Pilotierung verfügt über einen Kugellagereinsatz und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Der Bohrungsdurchmesser von 2 Zoll und die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° gewährleisten eine stabile Wellenlagerung. Die Einheit ist mit einer Stellschraubensicherung und einer standardmäßigen Radialluft ausgestattet, geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet gleichmäßige Rotation und betriebliche Effizienz
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine Kompensation von bis zu ±2,0° für eine zuverlässige Ausrichtung
  • Madenschrauben-Wellenbefestigung sorgt für sicheren Halt und minimiert das Durchrutschen der Welle
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ideal für schwere Verarbeitungsanlagen mit mäßigem Wellenversatz
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine präzise Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

690,32 €/ Stückexkl. MwSt

807,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
162.05 mm
Breite
162.05 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager