Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-320

  • ERIKS:23983667
  • Hersteller:MFC-320
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager der mittleren Bauart verfügt über ein geführtes Gehäuse mit zylindrischer Bohrung. Es ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt, verwendet einen Kugelkäfig und ist mit Lithiumkomplexfett geschmiert. Die Einheit kann bei Temperaturen bis zu 225 °F betrieben werden und bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Kugellaufender Käfig minimiert die Reibung für einen gleichmäßigeren Lauf und geringeren Energieverlust
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° ermöglicht die Aufnahme kleiner Wellendurchbiegungen, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
  • Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 bietet eine dauerhafte Leistung in Hochtemperaturumgebungen
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung unterstützt moderate radiale und axiale Lasten in Industrieanlagen
  • Gehäuse mit geführtem Flanschblock gewährleistet präzise Montage und verbesserte Ausrichtung in Maschinenumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal zur Montage in landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine mittlere Traglast erfordern
Zur Liste hinzufügen

4.427,57 €/ Stückexkl. MwSt

5.180,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
127 mm
Höhe
10.41 mm
Einbaumaß
276.2 mm
Außendurchmesser
238.1 mm