Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-32

  • ERIKS:23440561
  • Hersteller:MFC-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses mittelstarke Flanschlager mit Führung verfügt über eine 2-Zoll-Zylinderbohrung und einen Gehäusedurchmesser von 6,38 Zoll. Das Gehäuse aus Gusseisen ist pulverbeschichtet für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der zonenvergütete Innenring und der Lager-Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung gewährleisten zuverlässige Leistung in anspruchsvollen MRO-Umgebungen. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgt für sicheren Halt, während die ausschließlich statische Winkelausgleichsfunktion feste Wellenpositionen ermöglicht.

Funktionen
  • Das Gehäusedesign mit geführtem Flansch vereinfacht die Ausrichtung und minimiert die Installationszeit
  • Lagertyp für mittlere Beanspruchung trägt mäßige Radiallasten und verbessert die Zuverlässigkeit der Ausrüstung
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Halt der Welle und verhindert ein Verrutschen während des Betriebs.
  • Die zonenvergütete Innenlaufbahn erhöht die Verschleißfestigkeit und verringert den Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in der Fördertechnik
  • Ideal für Industrieventilatoren mit Anforderungen an feste Wellenausrichtung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

663,72 €/ Stückexkl. MwSt

776,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
162.05 mm
Höhe
11.18 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm