Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-315

  • ERIKS:23983654
  • Hersteller:MFC-315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SNR SENTINEL Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse und ein Einsatzkugellager aus Edelstahl mit exzentrischer Spannhülse, einfach wirkender Dichtungslippe, lebensmitteltauglichem Schmierfett, einer dynamischen Tragzahl von 12,8 kN und einem Einsatzbereich von -20°C bis 100°C.

Funktionen
  • Geeigneter Betriebsbereich unterstützt unterschiedliche industrielle Temperaturbedingungen
  • Exzentrische Klemmhülse ermöglicht eine sichere Wellenbefestigung und einen effizienten Drehmomenttransfer
  • Schmiernippel ermöglicht eine einfache Wartung und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Lebensmittelfettes Schmierfett gewährleistet die Einhaltung der Hygienestandards in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Edelstahlkonstruktion bietet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit nassen und hygiene-kritischen Umgebungen
  • Ideal für pharmazeutische Produktionsanlagen
  • Verwendet mit automatisierten Förderbandsystemen für die Lebensmittelverarbeitung
Zur Liste hinzufügen

1.457,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.705,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M16
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
222.25 mm
Höhe
25.5 mm
Breite
222.25 mm
Höhe Achse
16 mm
Einbaumaß
222.3 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Lager
Einschlüsse-Kugellager aus rostfreiem Stahl
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse aus Edelstahl