Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-313

  • ERIKS:23440560
  • Hersteller:MFC-313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Pilotierung verfügt über einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl, der für mittlere Beanspruchung geeignet ist. Das Gehäuse ist als Flanschblock mit pilotierter Ausführung für feste Anwendungen konzipiert. Mit einer standardmäßigen Radialluft und einer Wellenbefestigung durch Stellschraube ist eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Die Baugruppe ist für den Betrieb bei Temperaturen bis zu 104 °C ausgelegt.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel unterstützt eine effiziente Lastverteilung und minimiert Vibrationen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für einen gleichmäßigen Betrieb
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Die Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Verbindung, um ein Durchrutschen der Welle während des Betriebs zu verhindern.
  • Gehäuse mit Flansch und Zentrieransatz sorgt für eine stabile Befestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Installationen, die gelagerte Lagerkonfigurationen erfordern
  • Ideal für flanschmontierte rotierende Anlagen in Verarbeitungsumgebungen
  • Verwendet mit Maschinen, die mittelstarke Lagerbaugruppen benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.057,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.237,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M12
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
193.8 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
193.8 mm
Einbaumaß
193.7 mm
Außendurchmesser
165.1 mm