681,61 €/ Stückexkl. MwSt
797,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M14 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 162.05 mm |
Breite | 162.05 mm |
Einbaumaß | 161.9 mm |
Außendurchmesser | 136.5 mm |