Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-310

  • ERIKS:23983646
  • Hersteller:MFC-310
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Gehäuse aus schwarzem Gusseisen für eine robuste Befestigung. Sie ist mit einer Einfachlippen-Kontaktdichtung ausgestattet und unterstützt ausschließlich statischen Ausgleich. Das Einsatzlager besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidschicht. Die Baugruppe ist nachschmierbar und wird mit einem Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 geliefert.

Funktionen
  • Schwarzoxid-behandelter Lagereinsatz bietet verbesserten Korrosionsschutz unter rauen Bedingungen
  • Standardmäßiges Radialspiel erfüllt die üblichen Anforderungen an die Passung der Welle und verbessert die Betriebskonstanz
  • Nachschmierfähigkeit verringert Ausfallzeiten durch einen leichteren Wartungszugang
  • Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Lagers
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe Steifigkeit und Unterstützung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine M14 mm Schraubengröße und eine geführte Ausführung benötigen
  • Ideal für Förderanlagen mit mittleren Geschwindigkeiten und statischen Lasten
  • Verwendet mit schweren Geräten, die eine Montage von Flanschlagereinheiten erfordern
Zur Liste hinzufügen

663,72 €/ Stückexkl. MwSt

776,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
162.05 mm
Breite
162.05 mm
Einbaumaß
161.9 mm
Außendurchmesser
136.5 mm