Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-31

  • ERIKS:23440559
  • Hersteller:MFC-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Führung verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen zonenvergüteten Innenring für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Es bietet einen Bohrungsdurchmesser von 1,9375 Zoll und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage, während der ausschließlich statische Ausgleichstyp für Stabilität sorgt. Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bis zu 104°C.

Funktionen
  • Der statische Ausrichtungsfehler-Typ gewährleistet während des Betriebs eine präzise Ausrichtung
  • Lithiumkomplexfett verlängert die Lebensdauer von Lagern durch effektive Schmierung
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Befestigung auf der Welle.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion in rauen Industrieumgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die in Umgebungen bis zu 220°F betrieben werden
  • Kompatibel mit Anlagen, die Flanschlagerpatronen mit Führung benötigen
  • Ideal für die Flanschblockmontage in industriellen Antriebssystemen
Zur Liste hinzufügen

686,55 €/ Stückexkl. MwSt

803,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
171.45 mm
Höhe
55.63 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm