592,86 €/ Stückexkl. MwSt
693,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 155.7 mm |
Höhe | 51.56 mm |
Einbaumaß | 155.6 mm |
Außendurchmesser | 130.2 mm |