Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-28C

  • ERIKS:23983623
  • Hersteller:MFC-28C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit der mittleren Bauart verfügt über einen Kugellagereinsatz und ein Gehäuse aus Gusseisen für eine robuste Unterstützung. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgt für einen zuverlässigen Halt der Welle während des Betriebs. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen. Die Einheit ist nachschmierbar und unterstützt eine verlängerte Betriebsdauer.

Funktionen
  • Eine Einfachlippen-Kontaktdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt.
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung minimiert Ausfallzeiten, da Wartungsarbeiten ohne Demontage durchgeführt werden können.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Die Madenschraubenwellenklemmung verhindert ein Verrutschen und sorgt für eine sichere und gleichmäßige Wellenpositionierung.
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten strukturelle Festigkeit und widerstehen Verformungen bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die Vibrationen und mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
  • Verwendet bei Industriemaschinen, bei denen eine robuste Wellenlagerung erforderlich ist
  • Ideal für Fördersysteme, die Flanschlagergehäuse für mittlere Beanspruchung benötigen
Zur Liste hinzufügen

613,28 €/ Stückexkl. MwSt

717,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
171.45 mm
Höhe
51.56 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Kugellager