597,17 €/ Stückexkl. MwSt
698,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 44.45 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Länge | 155.7 mm |
Höhe | 51.56 mm |
Breite | 155.7 mm |
Höhe Achse | 11.18 mm |
Einbaumaß | 155.58 mm |
Außendurchmesser | 130.18 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |