Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-20C

  • ERIKS:23983584
  • Hersteller:MFC-20C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Flanschblock mit Zentrieransatz verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen zonenvergüteten Innenring für erhöhte Haltbarkeit. Der Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 gewährleistet hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,25 Zoll und einem Außendurchmesser des Gehäuses von 5 Zoll ist er für eine präzise Montage ausgelegt. Die Einheit unterstützt eine maximale Drehzahl von 4650 U/min und erlaubt eine statische Fehlausrichtung von ±2,0°.

Funktionen
  • 1,25-Zoll-Geradbohrung eignet sich für Standardwellenmaße und vereinfacht die Installation
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet verbesserte Lastaufnahme für den Schwerlasteinsatz
  • Das Flanschgehäuse mit Pilotierung bietet eine stabile Befestigung für eine präzise Wellenausrichtung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Verpackungsmaschinen, die eine gleichbleibende Lagerleistung erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Ideal für den Einsatz in Förderanlagen, die eine präzise Wellenunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

424,74 €/ Stückexkl. MwSt

496,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
127 mm
Höhe
42.93 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.78 mm