Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung MFC-20

  • ERIKS:23440555
  • Hersteller:MFC-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mittlerer Belastbarkeit verfügt über eine geführte Ausführung und ein robustes Gehäuse mit schwarzer Oxidbeschichtung. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage und zuverlässige Leistung bei statischer Fehlausrichtung. Der Kugellagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. Eine Filzlabyrinthdichtung schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen. Die Einheit eignet sich für Anwendungen, bei denen statische Ausrichtung und mittlere Lasten erforderlich sind.

Funktionen
  • Die Klemmung mit Madenschraube sorgt für eine feste Wellenverbindung und verhindert unerwünschtes Durchrutschen
  • Das geführte Flanschlageregehäuse ermöglicht eine präzise Ausrichtung während der Installation und verringert Montagefehler.
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hervorragende Verschleißfestigkeit und eine lange Betriebsdauer
  • Einsatzlager mit mittlerer Tragfähigkeit bewältigt moderate radiale und axiale Belastungen effizient
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Flanschlager benötigen
  • Ideal für Fördertechnik in Umgebungen mit mittlerer Belastung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

413,58 €/ Stückexkl. MwSt

483,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
127 mm
Breite
127 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.78 mm