409,73 €/ Stückexkl. MwSt
479,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarz |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 30.16 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 42.93 mm |
Einbaumaß | 127 mm |
Außendurchmesser | 104.78 mm |
Lager | Kugellager |