373,60 €/ Stückexkl. MwSt
437,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/16 INH |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 114.3 mm |
Höhe | 38.1 mm |
Einbaumaß | 111.13 mm |
Außendurchmesser | 92.08 mm |