Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung RFP 500C

  • ERIKS:23986664
  • Hersteller:RFP 500C
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlagerelement verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Kegelrollenlager, das eine robuste Unterstützung für anspruchsvolle Anwendungen bietet. Das nicht ausdehnbare, feste Design hält die Wellenfluchtung aufrecht und widersteht Bewegungen unter Last. Standardmäßiges Lagerspiel und ein austauschbarer Einsatz gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb und Wartungsfreundlichkeit. Die Einheit ist mit einer Zentrierung für eine präzise Montage ausgestattet und für statische Fehlausrichtungen bis zu 3 Grad ausgelegt.

Funktionen
  • Die Standard-Innenluft sorgt für eine gleichbleibende Leistung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu 3 Grad verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Wellendurchbiegung
  • Austauschbarer Einsatz vereinfacht die Wartung und reduziert Ausfallzeiten während der Instandhaltung
  • Kegelrollenlager nimmt hohe Radial- und Axiallasten für einen zuverlässigen Betrieb auf
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in Umgebungen mit Vibrationen oder Stößen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine präzise Wellenausrichtung benötigen
  • Ideal für Fördertechnik, die unter hoher Belastung arbeitet
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine großdimensionierte Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

14.722,90 €/ Stückexkl. MwSt

17.225,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFP
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
5 in
Länge
374.65 mm
Einbaumaß
374.65 mm
Außendurchmesser
323.85 mm