6.220,64 €/ Stückexkl. MwSt
7.278,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFP |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 0.75 INH |
Wellendurchmesser | 100.01 mm |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 279.4 mm |
Höhe | 168.4 mm |
Einbaumaß | 276.23 mm |
Außendurchmesser | 238.13 mm |