Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung RFP 307

  • ERIKS:23986649
  • Hersteller:RFP 307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein geteiltes zweiteiliges Gehäuse und eine geführte Ausführung, die für eine robuste Montage geeignet ist. Das Einsatzmaterial besteht aus 52100 Wälzlagerstahl, der eine hohe Haltbarkeit und Tragfähigkeit bietet. Es ist mit einer doppelten Klemmringbefestigung für eine sichere Wellenbefestigung ausgestattet. Die Gehäusekonstruktion ermöglicht einen einfachen Austausch des Lagereinsatzes und unterstützt so die Wartungseffizienz.

Funktionen
  • Betrieb bis zu 104°C ermöglicht den Einsatz in industriellen Hochtemperaturumgebungen
  • Die Flanschblock-Pilotierung gewährleistet eine präzise Ausrichtung und eine robuste Montageunterstützung
  • 52100-Lagerstahleinsatz bietet hohe Haltbarkeit und Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die doppelte Klemmhalterung sichert die Welle und verhindert ein Verrutschen unter hoher Belastung.
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht einen einfachen Einsatzwechsel und reduziert Wartungsstillstandszeiten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die unter erhöhten Temperaturbedingungen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme mit häufigen Wartungsarbeiten oder Wechseln von Einsätzen
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine sichere Wellenlagerung und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

4.297,47 €/ Stückexkl. MwSt

5.028,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFP
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
260.35 mm
Einbaumaß
260.35 mm
Außendurchmesser
219.08 mm