Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung RFP 300C

  • ERIKS:23440779
  • Hersteller:RFP 300C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit ist ein Flanschlagergehäuse, das für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Stabilität entwickelt wurde. Es verfügt über einen Kegelrollenlager-Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit. Das geführte Flanschdesign mit einem Schraubenlochkreisdurchmesser von 7,5 Zoll sorgt für eine stabile Befestigung. Die Baugruppe ist für den Einsatz bis zu 220 °F geeignet und bietet eine statische Ausgleichsfähigkeit.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht verkürzte Wartungsintervalle und eine gleichbleibende Betriebsleistung
  • Einfachlippendichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verbessert so den Schutz und die Zuverlässigkeit des Lagers
  • Flanschblockgehäuse mit Pilotkonfiguration gewährleistet eine präzise und stabile Ausrichtungsinstallation
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Kegelrollenlager-Einsatz erhöht die radiale und axiale Tragfähigkeit für schwere Einsätze
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen zur Aufbereitung von Zuschlagstoffen und Bergbauausrüstung
  • Ideal zur Montage an Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

3.005,14 €/ Stückexkl. MwSt

3.516,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFP
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3 in
Länge
225.55 mm
Höhe
219.2 mm
Breite
50.8 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Lager
Kegelrollenlager