Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung RFP 211

  • ERIKS:23986640
  • Hersteller:RFP 211
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Kegelrollenlager mit zylindrischer Bohrung und Klemmringbefestigung. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und gewährleistet Langlebigkeit bei Standardbetriebszyklen. Das Gehäuse ermöglicht Nachschmierung und verwendet eine Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 104 °C und ist für anspruchsvolle MRO-Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebssicherheit
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsstillstände
  • Die Klemmringbefestigung sorgt für eine sichere Wellenverbindung und verringert das Risiko des Wellenrutschens.
  • Filzlabyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Das Kegelrollenlager-Design verbessert die Lastaufnahme bei anspruchsvollen Industrieanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in rauen Umgebungen, die Kontaminationsschutz benötigen
  • Verwendet mit Industrie-Produktionslinien, die häufigen Wellenbewegungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Fördersysteme, die eine hohe Tragfähigkeit und stabile Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

3.121,86 €/ Stückexkl. MwSt

3.652,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFP
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
68.26 mm
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Höhe
93.68 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
19.05 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm