1.983,82 €/ Stückexkl. MwSt
2.321,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RFP |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 0.5 INH |
Wellendurchmesser | 63.5 mm |
Wellendurchmesser | 2.1/2 in |
Länge | 193.68 mm |
Höhe | 101.6 mm |
Einbaumaß | 193.68 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |