Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung RFP 115C

  • ERIKS:23986629
  • Hersteller:RFP 115C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Kegelrollenlager mit nicht ausdehnbarer, fester Ausführung für eine gleichmäßige Wellenunterstützung. Das Gehäuse aus Gusseisen mit Flanschblock sorgt für eine robuste Befestigung und Stabilität in industriellen Umgebungen. Der Doppelklemmbefestigungsmechanismus gewährleistet einen sicheren Halt der Welle und minimiert Fehlausrichtungen während des Betriebs. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet Langlebigkeit sowie Verschleißfestigkeit. Die Schmierung auf Lithiumbasis ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 220°F.

Funktionen
  • Lithiumbasierte Schmierung ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei erhöhten Temperaturen bis zu 220°F
  • 52100-Lagerstahleinsatz verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer bei hohen Belastungen
  • Die doppelte Klemmringbefestigung verringert das Durchrutschen der Welle und vereinfacht Installation und Wartung
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Flanschblock erhöht die Steifigkeit und Stabilität an anspruchsvollen Montageorten
  • Kegelrollenlagerelement trägt radiale und axiale Lasten für einen gleichmäßigen Wellenbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik in industriellen Umgebungen mit hoher Belastung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Wellenunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.616,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.891,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RFP
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
161.93 mm
Breite
39.69 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm