Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-64

  • ERIKS:23983733
  • Hersteller:MFCD-64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mittlerer Bauart verfügt über eine pilotierte Ausführung und ein schwarzes Gehäuse. Der Bohrungsdurchmesser von 4 Zoll und der Außendurchmesser von 10,88 Zoll ermöglichen eine robuste Wellenunterstützung. Der Einsatz besteht aus Wälzlagerstahl 52100 und ist ausschließlich für statische Fluchtungsabweichungen ausgelegt. Die Einheit arbeitet zuverlässig bis zu 220°F und 2400 U/min.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Betrieb bei Temperaturen bis zu 220°F ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Wärme
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz widersteht Verschleiß und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Lagertyp für mittlere Belastungen eignet sich für höhere statische Lasten in anspruchsvollen Industrieanwendungen
  • Gehäuse mit geführtem Flansch erhöht die Montagegenauigkeit und vereinfacht die Installation in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in Hochtemperaturumgebungen
  • Ideal für Hochleistungsventilatoren im Betrieb unter hoher Belastung
  • Verwendet mit industriellen Fördersystemen, die eine robuste Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

4.664,59 €/ Stückexkl. MwSt

5.457,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
101.6 mm
Wellendurchmesser
4 in
Länge
276.35 mm
Höhe
22.35 mm
Breite
276.35 mm
Einbaumaß
276.23 mm
Außendurchmesser
238.13 mm
Lager
Kugellager