Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-55

  • ERIKS:23440572
  • Hersteller:MFCD-55
Image 1
Überblick

Diese mittelstarke Lagerbaugruppe verfügt über eine zylindrische Bohrung und ein geführtes Gehäuse für eine sichere Wellenausrichtung. Die Einheit ist mit einem Messingkäfig und einem zonenvergüteten Innenring für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Das pulverbeschichtete Gehäuse und Filz-Labyrinthdichtungen bieten Schutz in Umgebungen mit hoher Vibration. Nachschmierbarkeit und doppelte Stellschrauben zur Wellenbefestigung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Die Nachschmieroption ermöglicht Wartung vor Ort und optimiert die Betriebszeit während kritischer Abläufe.
  • Doppelte Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für einen sicheren Sitz auf Wellen und minimiert das Risiko von Verrutschen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und erhält die Lagerleistung über die Zeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die eine robuste Wellenlagerung erfordern
  • Verwendet mit industriellen Ventilatoren und Gebläsen mit hoher Vibration
  • Ideal für den Einsatz in Förderanlagen, die abrasive Materialien transportieren
Zur Liste hinzufügen

2.925,50 €/ Stückexkl. MwSt

3.422,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.75 INH
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
19.05 mm
Einbaumaß
260.35 mm
Außendurchmesser
219.08 mm