Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-47

  • ERIKS:23440571
  • Hersteller:MFCD-47
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Flanschgehäuse mit Pilotierung aus pulverbeschichtetem Gusseisen, das Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Sie ist für mittelschwere Anwendungen ausgelegt und bietet hohe statische und dynamische Tragfähigkeiten. Die Einheit ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet und verfügt über zwei Stellschrauben zur sicheren Wellenbefestigung.

Funktionen
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und hohe Geschwindigkeiten
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Doppelte Madenschraubensicherung sorgt für eine sichere und zuverlässige Wellenbefestigung
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert wirksam das Eindringen von Verunreinigungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet robusten Schutz vor Korrosion
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die statische Fehlausrichtung aufweisen
  • Verwendet in Systemen, die eine zuverlässige Schmierung und Schutz erfordern
  • Ideal für Maschinen mit hohen Tragfähigkeitsanforderungen
Zur Liste hinzufügen

1.634,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.912,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
74.61 mm
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
225.55 mm
Höhe
98.55 mm
Breite
222.25 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten