Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-43

  • ERIKS:23440570
  • Hersteller:MFCD-43
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Flanschgehäuse mit Pilotierung aus pulverbeschichtetem Gusseisen, das zuverlässige und langlebige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen bietet. Das Kugellagerdesign ist für mittlere Belastungen ausgelegt und mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Sie ermöglicht eine einfache Nachschmierung, bietet hohe statische und dynamische Tragzahlen sowie eine zuverlässige Wellenbefestigung.

Funktionen
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Die doppelte Madenschraubensicherung gewährleistet eine stabile Wellenbefestigung unter dynamischen Belastungen.
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt Lager vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die statische Fehlausrichtung aufweisen
  • Verwendet in Systemen, die Hochgeschwindigkeitsleistung und zuverlässige Schmierung erfordern
  • Ideal für Industriemaschinen, die mittelstarke Hochlastlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.355,61 €/ Stückexkl. MwSt

1.586,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
68.26 mm
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
222.25 mm
Höhe
14.22 mm
Breite
222.25 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten