Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-35

  • ERIKS:23983724
  • Hersteller:MFCD-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese geführte Flansch-Kartuscheneinheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager-Design für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung. Sie besitzt ein Standard-Außenringprofil und ermöglicht eine Nachschmierung mit Lithiumkomplexfett NLGI 2. Das Gehäuse ist als Flanschblock ausgeführt und bietet eine feste Konfiguration sowie hohe statische und dynamische Tragfähigkeiten.

Funktionen
  • Feste Konfiguration begrenzt die Fehlausrichtung auf statische Bedingungen
  • Das standardisierte Außenringbundprofil sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und gewährleistet Zuverlässigkeit
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrierbund vereinfacht die Installation und gewährleistet eine korrekte Ausrichtung
  • Mittelschwere Rillenkugellagerkonstruktion unterstützt höhere Radiallasten in industriellen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die statische Ausrichtungsunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage an Industrieventilatoren, die Flanscheinheiten mit Zentrierung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der leichten bis mittleren Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

856,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.001,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
206.5 mm
Höhe
79.5 mm
Breite
181.1 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten