Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Doppelklemmschrauben Befestigung MFCD-31

  • ERIKS:23440568
  • Hersteller:MFCD-31
Image 1
Überblick

Dieses Produkt verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gehäuse aus Gusseisen mit einem geführten Flanschdesign für erhöhte strukturelle Integrität. Der spezielle Land-Riding-Retainer bietet eine überlegene Taschenfreiheit, wodurch eine optimale Fettzirkulation und verbesserte Schmiermittelrückhaltung gewährleistet werden. Die mittleren Rillenkugellager und der zonenvergütete Innenring sorgen für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für einen sauberen und zuverlässigen Betrieb
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von bis zu ±2,0° gewährleistet einen stabilen Betrieb
  • Die zonengehärtete Innenring bietet höhere Tragfähigkeit und eine längere Lagerlebensdauer
  • Laufbahnführender Käfig verbessert die Fettzirkulation für eine bessere Schmierstoffbindung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen in rauen Umgebungen, in denen Fehlausrichtung häufig auftritt
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit kontinuierlichem Schmierbedarf
  • Verwendet mit Maschinen, die eine präzise Ausrichtung und robuste Unterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

754,72 €/ Stückexkl. MwSt

883,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFCD
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
171.45 mm
Höhe
55.63 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten