679,60 €/ Stückexkl. MwSt
795,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 61.91 mm |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 174.63 mm |
Breite | 174.75 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 142.88 mm |
Lager | Kugellager |