776,07 €/ Stückexkl. MwSt
908,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 57.15 mm |
Wellendurchmesser | 2.1/4 in |
Länge | 174.63 mm |
Höhe | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 75.72 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 142.88 mm |
Gehäuse | Flanschenblock |