Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-34T

  • ERIKS:23988280
  • Hersteller:SF-34T
Image 1
Überblick

Diese Sealmaster SF-34T Einheit besteht aus einem pulverbeschichteten Vierloch-Flanschgehäuse aus Gusseisen und einem Wälzlager-Einsatz aus 52100 Chromstahl mit Skwezloc-Konzentrikbefestigung. Sie ist für 2,125-Zoll-Wellen ausgelegt, trägt statische Lasten bis 29.363 N und dynamische Lasten bis 43.379 N und arbeitet bis zu 220°F mit Filz-Labyrinthdichtung für staubige Umgebungen.

Funktionen
  • Stellschrauben-Wellenklemmung verhindert ein Durchrutschen der Welle bei Betriebsbelastungen
  • Das Verriegelungsstift- und Vertiefungssystem verhindert eine Drehung und ermöglicht gleichzeitig direktes Abschmieren, was Wartungsarbeiten vor Ort vereinfacht.
  • Das landreitende Käfigdesign ermöglicht einen 360-Grad-Fettfluss, verbessert die Schmiermittelrückhaltung und verringert die Nachschmierhäufigkeit.
  • Filz-Labyrinthdichtung mit Abweiser hält trockene Staubverunreinigungen fern und erhält die Lebensdauer der Lager in rauen Umgebungen
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung sorgt für präzise Ausrichtung und reduziert Wellenverschleiß sowie Vibrationen bei fehlausgerichteten Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Gebläsespindeln in industriellen Belüftungssystemen, die eine statische Ausrichttoleranz erfordern
  • Ideal für Wellenträger in landwirtschaftlichen Erntemaschinen, die unter staubigen Feldbedingungen arbeiten
  • Verwendet mit Umlenkrollen in Schüttgutförderern, die luftgetragenen Partikeln ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

587,28 €/ Stückexkl. MwSt

687,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
53.98 mm
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
161.93 mm
Höhe
58.75 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
20.57 mm
Außendurchmesser
69.16 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Wälzlager aus Wälzlagerstahl
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen