Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-32RT RM

  • ERIKS:11909879
  • Hersteller:SF-32RT RM
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein vierfach verschraubtes Gehäuse aus Gusseisen und einen zylindrischen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Das Gehäuse ist ausschließlich für statischen Ausgleich konstruiert und schwarz beschichtet für industrielle Haltbarkeit. Der Einsatz verwendet einen zonenvergüteten Innenring und arbeitet mit Lithiumkomplexfett für optimierte Leistung. Mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 7889 lb und einer maximalen Drehzahl von 5000 U/min ist sie für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Die schwarze Oxidbeschichtung auf dem Einsatz bietet zusätzlichen Korrosionsschutz unter rauen Bedingungen.
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett minimiert Wartungsintervalle und erhöht die Lebensdauer von Lagern
  • Zonen-gehärteter Innenring gleicht statische Fehlausrichtung aus, um Welle und Gehäuse zu schützen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Vierloch-Flanschgehäuse gewährleistet eine sichere Montage und einen stabilen Betrieb in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen in Verarbeitungsanlagen
  • Ideal für Landmaschinen, die robuste Lösungen benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Materialflusslogistik
Zur Liste hinzufügen

511,14 €/ Stückexkl. MwSt

598,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
143 mm
Außendurchmesser
85.09 mm
Lager
Einschlüsse-Lager
Gehäuse
Flanschenblock