Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Skwezloc-Befestigung SF-32RT

  • ERIKS:23988266
  • Hersteller:SF-32RT
Image 1
Überblick

Dieses Vierloch-Flansch-Kugellager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, konzentrische Klemmung und einen auf dem Laufsteg geführten Käfig für eine verbesserte Fettschmierung und Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • Die schwarze Oxidschicht auf dem Lagereinsatz bietet Korrosionsschutz für langfristige Zuverlässigkeit
  • Direktschmierbolzen und Vertiefung ermöglichen eine einfache Wartung und verlängern die Wartungsintervalle
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist beständig gegen Korrosion in industriellen Umgebungen
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation und erhält die Schmierstoffeffizienz.
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung sorgt für Wellenausrichtung, verringert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungs- und Verarbeitungsanlagen mit Anforderungen an statische Fehlausrichtung
  • Ideal für schwere Maschinen, die eine sichere Wellenarretierung und eine effektive Schmierung benötigen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die robuste Flanschlager benötigen
Zur Liste hinzufügen

516,01 €/ Stückexkl. MwSt

603,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SF-T
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
142.88 mm
Höhe
58.42 mm
Breite
143 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Außendurchmesser
85.09 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111.13 mm
Lager
Einschlüsse-Lager
Gehäuse
Flanschenblock